U Power - QUICK Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...58
taille (US/CA) - XL
genre - messieurs
couleur - noir
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546336625
Réf. Sonepar
07765633662
Réf. Fournisseur
PE114BCXL
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...58
taille (US/CA)
XL
genre
messieurs
couleur
noir
matériau
plastique
modèle
veste
taille enfant
Non
longueur du vêtement
1/2 longueur
type de capuche
amovible
finition ignifugée
Non
poids du matériau
310 g/m²
type de fermeture
fermeture à glissière
avec bandes réfléchissantes
Oui
imperméabilisé
Oui
jetable
Non
lavable en machine
Oui
QUICK Black Carbon