U Power - RACE Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 48...48
taille (US/CA) - M
couleur - noir
type de fermeture - bouton et encoche
avec bandes réfléchissantes - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546190395
Réf. Sonepar
07765619042
Réf. Fournisseur
SY001BC48
Réf. Commerciale
U Power
taille
48...48
taille (US/CA)
M
couleur
noir
type de fermeture
bouton et encoche
avec bandes réfléchissantes
Oui
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
RACE Black Carbon