U Power - RACE Deep Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 52...52
taille (US/CA) - L
couleur - bleu
type de fermeture - bouton et encoche
avec bandes réfléchissantes - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546190494
Réf. Sonepar
07765619052
Réf. Fournisseur
SY001DB46
Réf. Commerciale
U Power
taille
52...52
taille (US/CA)
L
couleur
bleu
type de fermeture
bouton et encoche
avec bandes réfléchissantes
Oui
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
RACE Deep Blue