U Power - RESPONSE S2 SRC 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 43
couleur - blanc
type de fermeture - sans (tenue sans fermeture)
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546024041
Réf. Sonepar
07765000934
Réf. Fournisseur
UW2003243
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
43
couleur
blanc
type de fermeture
sans (tenue sans fermeture)
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Non
modèle antibactérien
Oui
RESPONSE S2 SRC 43