U Power - ROMEO Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 60...62
taille (US/CA) - XXXL
genre - messieurs
couleur - noir
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546477557
Réf. Sonepar
07765003745
Réf. Fournisseur
EX245BC36
Réf. Commerciale
U Power
taille
60...62
taille (US/CA)
XXXL
genre
messieurs
couleur
noir
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
370 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
résiste aux coupures
Non
imperméabilisé
Non
étanche à l’eau
Non
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
Non
protection contre la chaleur
Non
isolé thermiquement
Non
protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611
Non
protection contre les soudures selon EN 11610
Non
finition ignifugée
Non
protection contre les produits chimiques
Non
certifié pour les arcs électriques parasites
Non
finition antistatique
Non
ROMEO Black Carbon