U Power - ROMEO Deep Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 54...54
taille (US/CA) - XL
genre - messieurs
type de fermeture - bouton et encoche
pantalon à bretelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546477748
Réf. Sonepar
07765003730
Réf. Fournisseur
EX245DB33
Réf. Commerciale
U Power
taille
54...54
taille (US/CA)
XL
genre
messieurs
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
370 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
résiste aux coupures
Non
imperméabilisé
Non
étanche à l’eau
Non
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
Non
protection contre la chaleur
Non
isolé thermiquement
Non
protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611
Non
protection contre les soudures selon EN 11610
Non
finition ignifugée
Non
protection contre les produits chimiques
Non
certifié pour les arcs électriques parasites
Non
finition antistatique
Non
ROMEO Deep Blue