U Power - SAFARI S3 SRC 46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 46
couleur - marron
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546128800
Réf. Sonepar
07765003083
Réf. Fournisseur
SN1003446
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
46
couleur
marron
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
SAFARI S3 SRC 46