U Power - SATURN Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - S
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
avec poches - Oui
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546422052
Réf. Sonepar
07765642205
Réf. Fournisseur
PE181BCS
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
S
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
avec poches
Oui
matériau
autre
avec bandes réfléchissantes
Oui
nombre de poches
3
SATURN Black Carbon