En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

U Power - SATURN Black Carbon

U Power - SATURN Black Carbon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - L

  • couleur - noir

  • type de fermeture - fermeture à glissière

  • avec poches - Oui

  • matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546422076

Réf. Sonepar

07765642207

Réf. Fournisseur

PE181BCL

Réf. Commerciale

U Power

taille (US/CA)

L

couleur

noir

type de fermeture

fermeture à glissière

avec poches

Oui

matériau

autre

avec bandes réfléchissantes

Oui

nombre de poches

3

SATURN Black Carbon