U Power - SAURON S3 WR HI HRO SRC CI

U Power - SAURON S3 WR HI HRO SRC CI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • pointure - 48

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546435427

Réf. Sonepar

07765000751

Réf. Fournisseur

RL2E21448

Réf. Commerciale

U Power

type

chaussure

pointure

48

couleur

noir

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

PUR (polyuréthane)

SAURON S3 WR HI HRO SRC CI