U Power - SAURON S3 WR HI HRO SRC CI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 40
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546435342
Réf. Sonepar
07765000827
Réf. Fournisseur
RL2E21440
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
40
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
SAURON S3 WR HI HRO SRC CI