U Power - SMART Yellow Fluo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - XL
couleur - jaune
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Oui
avec poches - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546384879
Réf. Sonepar
07765638487
Réf. Fournisseur
HL153YFXL
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
XL
couleur
jaune
type de fermeture
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur)
Oui
avec poches
Oui
avec bandes réfléchissantes
Oui
SMART Yellow Fluo