U Power - SMILE Grey Meteorite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 54...54
taille (US/CA) - XL
couleur - gris
type de fermeture - fermeture à glissière
avec bandes réfléchissantes - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546187098
Réf. Sonepar
07765618712
Réf. Fournisseur
HY015GM48
Réf. Commerciale
U Power
taille
54...54
taille (US/CA)
XL
couleur
gris
type de fermeture
fermeture à glissière
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
SMILE Grey Meteorite