U Power - SUMMER S1P SRC 39
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
modèle - bas
pointure - 39
couleur - gris
type de fermeture - lacets
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546376126
Réf. Sonepar
07765637612
Réf. Fournisseur
RL2034639
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
modèle
bas
pointure
39
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
Tissu / Cuir
doublure
Oui
matériau de la doublure
textile
matériau principal
PUR (polyuréthane)
protection antidérapante
Oui
résistance au glissement selon ISO 20344: 2010
SRC
genre
messieurs
avec embout de protection
Oui
type d'embout de protection
aluminium
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010
S1P
taille enfant
Non
orthopédique
Non
avec semelle intermédiaire
Oui
matériau de la semelle intermédiaire
plastique
modèle antibactérien
Non
antistatique
Oui
certifié ESD
Oui
avec semelle intérieure amovible
Oui
SUMMER S1P SRC 39