U Power - SUPER SB E A FO SRC 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - sandale
pointure - 45
couleur - noir
type de fermeture - sans (tenue sans fermeture)
matériau de la partie supérieure - textile
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546069776
Réf. Sonepar
07765000251
Réf. Fournisseur
UW6006145
Réf. Commerciale
U Power
type
sandale
pointure
45
couleur
noir
type de fermeture
sans (tenue sans fermeture)
matériau de la partie supérieure
textile
matériau principal
PUR (polyuréthane)
SUPER SB E A FO SRC 45