U Power - TEAK ESD S3 SRC 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 40
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546131374
Réf. Sonepar
07765000513
Réf. Fournisseur
RR1030440
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
40
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
TEAK ESD S3 SRC 40