U Power - TEAK ESD S3 SRC 43

U Power - TEAK ESD S3 SRC 43

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • pointure - 43

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546131404

Réf. Sonepar

07765000484

Réf. Fournisseur

RR1030443

Réf. Commerciale

U Power

type

botte

pointure

43

couleur

noir

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

PUR (polyuréthane)

TEAK ESD S3 SRC 43