U Power - TRAFFIC Rust Jeans - ST071RJ48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 54...54
taille (US/CA) - XL
genre - homme
couleur - bleu
type de fermeture - bouton et encoche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546186435
Réf. Sonepar
07765618646
Réf. Fournisseur
ST071RJ48
Réf. Commerciale
U Power
taille:
54...54
taille (US/CA):
XL
genre:
homme
couleur:
bleu
type de fermeture:
bouton et encoche
pantalon à bretelles:
Non
waders/cuissardes:
Non
taille enfant:
Non
haute visibilité (couleur):
Non
avec bandes réfléchissantes:
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470:
Non
matériau:
coton
qualité du matériau:
polyester (PET)
poids du matériau:
330 g/m²
jetable:
Non
longueur:
longue 1/1
finition ignifugée:
Non