U Power - TRAFFIC Rust Jeans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 64...64
taille (US/CA) - 4XL
genre - messieurs
couleur - bleu
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546186480
Réf. Sonepar
07765618651
Réf. Fournisseur
ST071RJ58
Réf. Commerciale
U Power
taille
64...64
taille (US/CA)
4XL
genre
messieurs
couleur
bleu
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
qualité du matériau
polyester
poids du matériau
330 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
TRAFFIC Rust Jeans