U Power - UNIVERSE Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - S
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
avec poches - Oui
matériau - tissu mélangé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546425091
Réf. Sonepar
07765642509
Réf. Fournisseur
FU188BCS
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
S
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
avec poches
Oui
matériau
tissu mélangé
avec bandes réfléchissantes
Oui
nombre de poches
2
UNIVERSE Black Carbon