Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

U Power - WORLD ASPHALT GREY

U Power - WORLD ASPHALT GREY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 48...48

  • taille (US/CA) - M

  • genre - messieurs

  • couleur - gris

  • type de fermeture - bouton et encoche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546425305

Réf. Sonepar

07765642530

Réf. Fournisseur

FU189AGM

Réf. Commerciale

U Power

taille

48...48

taille (US/CA)

M

genre

messieurs

couleur

gris

type de fermeture

bouton et encoche

pantalon à bretelles

Non

waders/cuissardes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Oui

matériau

fibre synthétique

qualité du matériau

polyamide

poids du matériau

140 g/m²

jetable

Non

longueur

longue 1/1

imperméabilisé

Oui

WORLD ASPHALT GREY