U Power - WORLD Dark GREEN -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 64...64
taille (US/CA) - 4XL
genre - messieurs
couleur - vert
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546465608
Réf. Sonepar
07765003708
Réf. Fournisseur
FU189DG4XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
64...64
taille (US/CA)
4XL
genre
messieurs
couleur
vert
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Oui
matériau
fibre synthétique
qualité du matériau
polyamide
poids du matériau
140 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
imperméabilisé
Oui
WORLD Dark GREEN -