U Power - WORLD Grey Fucsia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 54...54
taille (US/CA) - XL
genre - dames
couleur - gris
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546445129
Réf. Sonepar
07765644512
Réf. Fournisseur
FU189GFXL
Réf. Commerciale
U Power
taille
54...54
taille (US/CA)
XL
genre
dames
couleur
gris
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Oui
matériau
fibre synthétique
qualité du matériau
polyamide
poids du matériau
140 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
imperméabilisé
Oui
WORLD Grey Fucsia