U Power - YODA S3 SRC 46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 46
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546361832
Réf. Sonepar
07765636183
Réf. Fournisseur
RL2017446
Réf. Commerciale
U Power
couleur
gris
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
46
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
YODA S3 SRC 46