U Power - YODA S3 SRC 47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 47
couleur - gris
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546361849
Réf. Sonepar
07765636184
Réf. Fournisseur
RL2017447
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
47
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
YODA S3 SRC 47