Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Page d'accueil

Ubbink France - Adaptateur Air Excellent AE35SC-AE55SC - 188389

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • longueur - 67 mm

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

  • type de production - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645205007

Réf. Sonepar

03350188389

Réf. Fournisseur

188389

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

longueur:

67 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

couleur extérieure:

vert

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ovale

diamètre de canal équivalent 1:

63 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1:

50 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

100 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ovale

diamètre de canal équivalent 2:

83 mm

largeur nom. de conduit raccordement 2:

60 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

130 mm

type raccordement 2:

extrémité du conduit

réduction de tube:

Oui

longueur raccordement 1:

67.4 mm

longueur raccordement 2:

42.5 mm

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Adaptateur Air Excellent AE35SC-AE55SC semi-circulaire.

Les Atouts de l'article:

Installation rapide : les éléments se clipsent entre eux