Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Page d'accueil

Ubbink France - Adaptateur multidiam D165-100mm pour sorties de toit - 544180

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 100 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • longueur - 213 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645028767

Réf. Sonepar

03350544180

Réf. Fournisseur

544180

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

100 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

longueur:

213 mm

type de production:

autre

pressé:

Non

couleur extérieure:

noir

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Adaptateur multidiam de diamètre 165 à 100mm pour les sorties de toit Ubbink.

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche Raccordement mécanique sans outil S'adapte parfaitement aux sorties de toit VMC et conduits souples