Ubbink France - AERFOAM Adaptateur D200 pour caisson - 188689

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 180 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 232 mm

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645230832

Réf. Sonepar

03350523083

Réf. Fournisseur

188689

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

180 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

232 mm

longueur:

85 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

pressé:

Non

couleur extérieure:

noir

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

autre

avec joint prémonté:

Oui

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

finition antistatique:

Oui

AERFOAM Adaptateur D200 pour caisson