Ubbink France - Caisson Air Excellent DB208V180 8 piquages - 188646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - 125/150/160/180 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645216713
Réf. Sonepar
03350188646
Réf. Fournisseur
188646
Réf. Commerciale
Ubbink France
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
125/150/160/180 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement conduite principale:
extrémité du conduit
nombre de bifurcations:
8
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
78 mm
longueur:
318 mm
largeur:
318 mm
hauteur:
108 mm
raccordement par le bas:
Oui
incorporable dans le béton:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le caisson compact DB208 répond à toutes les configurations et peut être installé dans des volumes réduits. Ingénieux, il est équipé de traPPes de visite pour faciliter l’entretien.Caisson multidiamètres, modulable et adapté à toutes les configurations.Adapté pour le neuf et la rénovation.Possibilité de raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux, pouvant ainsi atteindre jusque 16 connexions.Entretien et maintenance faciles.Equipé de réducteurs de débits.