Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB824 24 piquages - 188952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
raccordement conduite principale - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645246840
Réf. Sonepar
03350524684
Réf. Fournisseur
188952
Réf. Commerciale
Ubbink France
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement conduite principale:
extrémité du conduit
nombre de bifurcations:
24
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
78 mm
incorporable dans le béton:
Oui
Les Atouts de l'article:
• Caisson multidiamètres modulable• Pour le neuf et la rénovation• Raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux• Entretien et maintenance faciles• Équipé de réducteurs de débits• Équipé d'un adaptateur multidiamètres muni de joints