Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.360mm long.10m brun - 204768

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - Crête inférieure

  • matériau - Aluminium / PP

  • longueur - 10000 mm

  • largeur - 360 mm

  • longueur de travail - 10000 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645207674

Réf. Sonepar

03350520767

Réf. Fournisseur

204768

Réf. Commerciale

Ubbink France

application:

Crête inférieure

matériau:

Aluminium / PP

longueur:

10000 mm

largeur:

360 mm

longueur de travail:

10000 mm

couleur:

autre

Closoir de faîtage Airtec Duo Roll largeur 360mm, longueur 10m brun.

Les Atouts de l'article:

Garantie 10 ans. Il comporte deux bandes adhésives de type butyle. L’aPPlication sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité.Matériau : Alu 1/10e (stabilité aux U.V) et PP.2 bandes adhésives : étanchéité parfaiteSouple et malléable