Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation extérieur D200/300mm long.500mm - 330337


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 4 mm
longueur - 500 mm
matériau tube extérieur - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049193067847
Réf. Sonepar
03350516659
Réf. Fournisseur
330337
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
4 mm
longueur:
500 mm
matériau tube extérieur:
acier inoxydable
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
autre
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé par cordon longitudinal (recouvrement)
connexion tube externe - tube externe:
manchon
avec bande de serrage:
Non
longueur de travail:
500 mm