Ubbink France - Connecteur flexible à flexible AE55SC Air Excellent - 188156

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • connexion du tube - Oui

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 60 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645194769

Réf. Sonepar

03350188156

Réf. Fournisseur

188156

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

connexion du tube:

Oui

hauteur:

130 mm

largeur:

60 mm

qualité du matériau:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Oui

diamètre de canal équivalent:

83 mm

longueur de travail:

2.5 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

Connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE55SC

Les Atouts de l'article:

Limite les chutes de flexible