Ubbink France - Ecoulement toit plat EP Alu D80mm long.450mm - 260180

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau goujon - aluminium

  • diamètre extérieur du tube - 54 mm

  • diamètre gouttière - 54 mm

  • longueur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645140131

Réf. Sonepar

03350645140

Réf. Fournisseur

260180

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau goujon:

aluminium

diamètre extérieur du tube:

54 mm

diamètre gouttière:

54 mm

longueur:

400 mm

Ecoulement toit plat EP aluminium diamètre 80mm, longueur 450mm.

Les Atouts de l'article:

EP monobloc en aluminium, pas de soudure, pas de vissage, pas de collage. très léger.Étanchéité parfaite (conforme au DTU 40.5).La platine est enduite d’un primaire bitumineux.