Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Ubbink France - Frein-vapeur Multibar FV larg.1.5m long.50m - 205025

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Frein-vapeur Multibar FV larg.1.5m long.50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645206639

Réf. Sonepar

03350520663

Réf. Fournisseur

205025

Marque

Ubbink France

Frein-vapeur Multibar FV largeur 1.5m, en rouleau de 50m.

Les Atouts de l'article:

Résistant Valeur Sd : 4m Conforme aux DTU 31.2 et 31.4