Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Ubbink France - Kit croisement AE48C - 188658

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 90 mm

  • longueur - 390 mm

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645229898

Réf. Sonepar

03350522989

Réf. Fournisseur

188658

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

90 mm

longueur:

390 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

couleur extérieure:

vert

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Kit croisement AE48C

Les Atouts de l'article:

Modularité Adaptabilité Étanchéité garantie Facile et rapide à installer Neuf ou Rénovation