Ubbink France - Kit raccordement 90° Air Excellent AE35SC D125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
connexion du tube - Oui
hauteur - 301 mm
largeur - 244 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645214092
Réf. Sonepar
03350521409
Réf. Fournisseur
188570
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
plastique
connexion du tube
Oui
hauteur
301 mm
largeur
244 mm
connexion pièce auxiliaire
Oui
diamètre de canal équivalent
63 mm
Kit raccordement 90° Air Excellent AE35SC avec accessoires de raccordement.
Les Atouts de l'article:
Le kit té AE35sc se compose de tous les éléments nécessaires au raccordement d'un té de raccordement pour bouche au flexible et le flexible au caisson de distribution d'air.Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air.Facilite le chiffrage.Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.