Ubbink France - Kit raccordement 90° Air Excellent AE55SC D125mm - 188574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
raccordement de canal - rond
hauteur du raccordement de canal - 60 mm
largeur du raccordement de canal - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645214139
Réf. Sonepar
03350521413
Réf. Fournisseur
188574
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement de canal:
rond
hauteur du raccordement de canal:
60 mm
largeur du raccordement de canal:
132 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
couleur de la grille:
autre
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
2
forme de la grille:
rond
emplacement de la grille:
mur/sol
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm