Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Page d'accueil

Ubbink France - Piquage caisson de distribution Air Excellent AE35SC - 188554

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 94.6 mm

  • longueur - 107 mm

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645213453

Réf. Sonepar

03350521345

Réf. Fournisseur

188554

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

94.6 mm

longueur:

107 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

couleur extérieure:

vert

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ovale

diamètre de canal équivalent 1:

63 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1:

50 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

100 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

extrémité pointue

longueur utile raccordement 1:

43 mm

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Piquage de caisson de distribution Air Excellent pour conduit semi-rigide AE35SC semi-circulaire

Les Atouts de l'article:

Faibles pertes de charges Permet le raccordement de conduit AE35sc Entretien facile Pratique grâce au replacement des régulateurs de débit