Ubbink France - Raccord flexible mâle/femelle pour terminaux de ventilation D160mm - 188040

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de couches - autre

  • rayon de courbure - 0.58 mm

  • matériau 1re couche, couche intérieure - aluminium

  • matériau 2e couche - aluminium

  • matériau 3e couche - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645212937

Réf. Sonepar

03350521293

Réf. Fournisseur

188040

Réf. Commerciale

Ubbink France

nombre de couches:

autre

rayon de courbure:

0.58 mm

matériau 1re couche, couche intérieure:

aluminium

matériau 2e couche:

aluminium

matériau 3e couche:

aluminium

serti:

Non

comprimé:

Oui

diamètre nominal:

166 mm

Raccord flexible mâle/femelle pour terminaux de ventilation diamètre 160mm.

Les Atouts de l'article:

Il est équipé d’un piquage mâle avec joint pour le raccordement sur le conduit isolé AERFOAM et d’un piquage femelle pour le raccordement sur le terminal Ubiflu 2 et VEPAC 200. Les deux piquages sont constitués d’acier galvanisé. La partie centrale flexible est étirable et est composée de deux couches d’aluminium ondulé.S'adapte parfaitement à la pente de la toiture.