Ubbink France - Terminal de ventilation Valetis rouge D160mm - 172081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
modèle - à simple paroi
pente du toit - 20...55 °
longueur du collier de toit - 600 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645240824
Réf. Sonepar
03350524082
Réf. Fournisseur
172081
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
160 mm
modèle:
à simple paroi
pente du toit:
20...55 °
longueur du collier de toit:
600 mm
matériau:
plastique
hauteur:
308 mm
matériau plaque à coller:
autre
Les Atouts de l'article:
• Bavette souple Ubiflex® de grande taille (600 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles• Peut se poser dès 16° de pente• Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire indépendant CETIAT)• Conforme DTU 68.3• Compatible RE 2020