Ubbink France - Terminal de ventilation Valetis universel anthracite avec multidiam
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
modèle - à simple paroi
pente du toit - 20...55 °
longueur du collier de toit - 600 mm
largeur du collier de toit - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645240916
Réf. Sonepar
03350524091
Réf. Fournisseur
172093
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal du conduit
160 mm
modèle
à simple paroi
pente du toit
20...55 °
longueur du collier de toit
600 mm
largeur du collier de toit
600 mm
matériau
plastique
hauteur
308 mm
matériau plaque à coller
autre
Terminal de ventilation Valetis universel anthracite avec multidiam
Les Atouts de l'article:
Bavette souple Ubiflex® de grande taille (600 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm
Peut se poser dès 16° de pente