Ubbink France - Terminal de ventilation Valetis universel ocre avec multidiam - 172092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
modèle - à simple paroi
pente du toit - 20...55 °
longueur du collier de toit - 600 mm
largeur du collier de toit - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645240909
Réf. Sonepar
03350524090
Réf. Fournisseur
172092
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
160 mm
modèle:
à simple paroi
pente du toit:
20...55 °
longueur du collier de toit:
600 mm
largeur du collier de toit:
600 mm
matériau:
plastique
hauteur:
308 mm
matériau plaque à coller:
autre
Les Atouts de l'article:
• Bavette souple Ubiflex® de grande taille (600 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles• Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm• Peut se poser dès 16° de pente