Ubbink France - Terminal vertical Rolux Condensation D110/160mm ocre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre interne système à double paroi - 110 mm
couleur sous le toit - noir
longueur totale - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049193006792
Réf. Sonepar
03350300679
Réf. Fournisseur
330256
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre interne système à double paroi
110 mm
couleur sous le toit
noir
longueur totale
2000 mm
diamètre externe système à double paroi
160 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit
160 mm
diamètre du système concentrique
autre
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
matériau du tube de fumée
plastique
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
polypropylène (PP)
avec coque de glissement
Non
pente du toit
0...55 °
anti-reflet/ sans glace
Oui
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
autre
numéro RAL sous le toit
9005
Terminal vertical Rolux Condensation diamètre 110/160mm ocre.
Les Atouts de l'article:
Terminal vertical ocre 110/160 PPtl/pvc pour Rolux condensation