Unex - Changement niveau montant gris RAL7035 60 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000134
Réf. Fournisseur
66843
Réf. Commerciale
Unex
modèle
connecteur coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
75...400 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
60 mm
couleur
gris
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
longueur
152 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Changement niveau montant gris RAL7035 60 U23X. Pour réaliser des changements de niveau montant à 45° avec un chemin de câbles de hauteur d'aile 60 mm. Prévoir 2 pièces par changement de niveau.
Les Atouts de l'article:
Montage rapide en face avant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer