Unex - Chevilles pour goulotte D4 U63X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 4 mm
longueur - 24 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
8428884013930
Réf. Sonepar
00425000658
Réf. Fournisseur
25104
Réf. Commerciale
Unex
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
4 mm
longueur
24 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
4...4 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
21 mm
traitement de la surface
autre
couleur
noir
avec bord
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
convient pour béton cellulaire
Oui
adapté au béton
Oui
convient pour panneau de particules
Oui
adapté au béton-gaz
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté au placoplâtre
Oui
convient pour brique pleine
Oui
convient pour brique à perforation verticale
Oui
adapté au bois
Oui
montage traversant
Oui
intégration à fleur
Non
montage à distance
Non
Chevilles pour goulotte Ø4 U63X. Pour la fixation des moulures en installations intérieures.