Unex - Couvercle gris RAL7035 100 U43X sans halogenes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000851
Réf. Fournisseur
T-100.88
Réf. Commerciale
Unex
pour largeur de canal
100 mm
longueur
2000 mm
couleur
gris
sans halogène
Oui
Couvercle gris RAL7035 100 U43X sans halogènes. Pour remplacer à l'identique les couvercles des goulotts de la Gamme 88. Les goulottes de la Gamme 88 sont livrées avec leur couvercle.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée - Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde. - Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires. - 21 dimensions disponibles. - 6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm. - Les profilés sont livrés couvercles montés. - Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle. - Pas de glissement du couvercle quelle que soit la position de montage. - Rigidité du profil pour faciliter le montage. - Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent facilement pour les sorties de câbles ou les dérivations. - Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile. - Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles. - Matériau isolant sans halogènes.La gamme comporte également : - Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles. - Une agrafe de compactage. - Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence. - Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer