Unex - Embases adhésives détectables bleu 19x19 mm en U62X - 1254DT

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eléments de fixation 26 DT, U62X, bleu

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884056548

Réf. Sonepar

00425405654

Réf. Fournisseur

1254DT

Réf. Commerciale

Unex

longueur:

19 mm

largeur:

19 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

bleu

hauteur:

2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

50 mm

diamètre trou de fixation:

3 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...60 °C

résistance min. à la traction:

1 N

détectable:

Oui

Embases adhésives détectables bleu 19x19 mm en U62X. Pour câblages en installations intérieures de machines et équipements dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique et autres applications sensibles à la contamination des produits finis.

Les Atouts de l'article:

Pour installation intérieure exclusivement.Pour des colliers de largeur 2,5 mm.Large plage de température de service de -40 à +60°C.Température minimale d'installation : +15°CBonne résistance mécanique de l'adhésif.Matériau isolant Sans halogènes.A utiliser en association avec les colliers réf. 2221DT

Les Atouts de la gamme:

Les embases détectables 26DT en U62X couleur bleu sont conçues pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, et permettre de réduire le risque de contamination du produit final.Conformes aux recommandations de la directive HACCP.3 modes de détection : Visuelle, détecteurs à rayonx "X", détecteurs de métaux.Matériau isolant sans halogènes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer