Unex - Rail isolant gris RAL7035 50x50x2000 U48X sans halogenes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425001314
Réf. Fournisseur
60204-48
Réf. Commerciale
Unex
longueur
2000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
poids
2.735 kg
largeur de rainure
17 mm
épaisseur de matériau
3 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
9 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
1141 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
gris
numéro RAL
7038
Rail isolant gris RAL7035 50x50x2000 U48X sans halogènes. Notamment conçu pour la fixation par tiges filetées des chemins de câbles 66 jusqu'au 100x600 mm. Compatible avec les écrous de type STRUT.
Les Atouts de l'article:
Rail gradué pour faciliter la prise de cotes et les découpes.Peut s'utiliser pour tout type de montage intérieur ou extérieur, drapeau, vertical, tiges filetées ... Compatible avec les écrous "Strut".Peut être fixé sur les IPN, nous consulter.Possibilité d'adapter des fixations pour câble type "cable cleat".
Les Atouts de la gamme:
Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer