Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 27U L=600 P=600 - 27412

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 27U L=600 P=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)

  • capacité de charge max. - 400 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450274122

Réf. Sonepar

03231027412

Réf. Fournisseur

27412

Marque

Uniformatic

couleur:

noir

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

400 kg

avec mise à la terre:

Oui

numéro RAL:

9005

indice de protection (IP):

IP30

ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 27U L=600 P=600

Les Atouts de l'article:

Cette baie de brassage économique accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Cette baie de brassage économique de hauteur 27U, largeur 600mm et profondeur 600mm est livrée avec des pieds amovibles. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. Cette baie dispose d'un excellent rapport qualité/prix.